199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13
  • 立水栓(寒冷地共用) INAX(LIXIL)

    立水栓(寒冷地共用)

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)105
  • 立水栓(単水栓) LFK612シリーズ KVK

    立水栓(単水栓) LFK612シリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
    JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通
  • 立水栓 KVK

    立水栓

    KVK(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状三角ハンドル
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
  • レバー立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    レバー立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
    仕様レバー/R262F呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
  • ミニセラ立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)22~27
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
  • 金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL)

    金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75
  • レバー式立水栓 カクダイ

    レバー式立水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6486-85
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
    仕様節水、セラミック呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル水栓タイプ衛生水栓
  • 万能ホーム立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホーム立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状三角ハンドル
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-23
  • シングルレバー単水栓 INAX(LIXIL)

    シングルレバー単水栓

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)26±1ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)85
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13定格流量(L/min)5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26ハンドル形状レバーハンドル
  • 立水栓(単水栓) KVK

    立水栓(単水栓)

    KVK
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
    機能泡沫吐水JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
  • 立水栓(トール) カクダイ

    立水栓(トール)

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓 TOTO

    立水栓

    TOTO
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    仕様TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:80形状止水ハンドル:レバー止水ハンドル:メタル取付水栓:一体型取付方式台付きねじ径(mm)接続:13JIS規格JIS B 2061操作方法(水の出し方)ハンドルを左右操作適合地域一般地/寒冷地:共用使用場所その他、各施設、洗面所・手洗い水栓タイプ単水栓
  • 単水栓 FC1100S型 RELIANCE(リラインス)

    単水栓 FC1100S型

    RELIANCE(リラインス)
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
    材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)100タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキJIS規格JIS B2061 FT取付穴径(Φmm)22~35ハンドル形状レバーハンドル取付ビス無し浴室使用可否可能
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
    呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
  • 手洗衛生フラッシュ弁(立形) INAX(LIXIL)

    手洗衛生フラッシュ弁(立形)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2使用地区一般地
  • 立水栓 INAX(LIXIL)

    立水栓

    INAX(LIXIL)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地、寒冷地共用吐水口長さ(mm)103グリーン購入法適合
  • セパレート単水栓(吐水口105mm) INAX(LIXIL)

    セパレート単水栓(吐水口105mm)

    INAX(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)105
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)呼び径(mm)13対辺(mm)(取付ロックナット)36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
  • 立水栓 TOTO

    立水栓

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • 立水栓 TOTO

    立水栓

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓(トール) カクダイ

    立水栓(トール)

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓(トール) カクダイ

    立水栓(トール)

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓 EDハンドル付 KVK

    立水栓 EDハンドル付

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    仕様青キャップ付取付穴径Φ22~24ねじ規格PJ1/2JIS規格JISB2061
  • 立柱栓 カクダイ

    立柱栓

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35型番【クォーター上部】104-013JIS規格JIS B 2061取付ねじサイズ【先端金具】M16×1.0取付穴径(mm)22~25
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。
    厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~28先端金具取付ネジ:M24×1.0
  • 立水栓 亀甲 カクダイ

    立水栓 亀甲

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-012
    JIS規格JIS B 2061先端金具取付ネジ:M18×1.0
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    固定スパウト
    厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28ハンドル形状レバーハンドル
  • 立水栓 トール カクダイ

    立水栓 トール

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    スパウト回転角度360°
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓 アンティークゴールド カクダイ

    立水栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
    用途水栓本体アンティークゴールド取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
  • 立水栓 アンティークゴールド カクダイ

    立水栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様泡沫吐水、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28取付穴径(mm)22~28
  • 立水栓 KVK

    立水栓

    KVK
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途給水専用仕様逆止弁なしハンドルハンドル90°開閉JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地・寒冷地共用適応一般地・寒冷地共用
  • 単水栓 FC1100T型 RELIANCE(リラインス)

    単水栓 FC1100T型

    RELIANCE(リラインス)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
    材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)140タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキJIS規格JIS B2061 FT取付穴径(Φmm)22~35ハンドル形状レバーハンドル取付ビス無し浴室使用可否可能
  • 立水栓(赤キャップ付・固定コマ) KVK

    立水栓(赤キャップ付・固定コマ)

    KVK
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    付属品赤キャップ付(固定こま)仕様エコこまJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状グリップハンドル
立水栓