「呼び径(mm)」から絞り込む
万能ホーム水栓(凍結防止付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
用途凍結防止水栓色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地
万能ホーム胴長水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
送り座ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
万能ホーム立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13色シルバー取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル
万能ホーム胴長水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)6日以内出荷
吐水口が回転し、通常よりも吐水口が前に出るタイプ。
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
共用万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
共用部分の盗水防止に。
呼び径(mm)13仕様カギ:(P)R32色シルバーハンドル形状カギ式吐水口PY12J-64X-16
万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
クロスハンドルなので指掛かりがよく、回しやすい。水まわりをオシャレにしてくれます。
呼び径(mm)13色シルバーハンドルPR211Fハンドル形状十字ハンドル吐水口PY12J-64X-16
万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
エコ水栓用ケレップ内蔵で通常より水の出が抑えられる。主に一般家庭用。吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
ミニセラ万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13色シルバーハンドル形状レバーハンドル吐水口PY12J-64X-16
共用万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32色シルバーハンドル形状カギ式
万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
立水栓カクダイ税込¥15,378~¥13,980~
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥13,948~¥12,680~