26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厨房用自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,698 税込6,268
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房用横型自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 吐水口PA20J-60X-16 商品タイプ横形
1個
5,698 税込6,268
欠品中

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16 長さ(mm)400 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)400 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)190 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

厨房用の立形自在水栓です。レバーハンドルなので、簡単に操作ができます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
用途自在水栓として 奥行(mm)180 本体幅(mm)130 本体高さ(mm)134 取付穴径(Φmm)28~32 取付ねじPJ3/4 パイプ長(mm)170
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)189 質量(g)1100 奥行(mm)220 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 パイプ長(mm)200 取付ねじサイズ水栓:PJ3/4 取付穴径(mm)28~32
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。 パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F ねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

左ハンドル仕様。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドル 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

用途厨房用 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI厨房用自在水栓
エコ商品
水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として パイプ長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房用自在水栓本体 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地
1個
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水の出し止めが簡単にできるワンタッチレバー式。レバーを90度動かすだけで吐水止水ができます。作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として使用します。
1台
7,398 税込8,138
翌日出荷

厨房用横型自在水栓本体 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16 長さ(mm)300 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)300 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

左ハンドル仕様。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、左ハンドル 接続部ねじW26山20 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F 接続部ねじW26山20 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
5,998 税込6,598
欠品中

レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)232 質量(g)1100 奥行(mm)220 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 パイプ長(mm)200 取付ねじサイズ水栓:PJ3/4 取付穴径(mm)28~32
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)189 質量(g)1100 奥行(mm)220 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 パイプ長(mm)200 取付ねじサイズ水栓:PJ3/4 取付穴径(mm)28~32
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

厨房用の立形自在水栓です。水栓に向かって左側にハンドルがあるタイプ レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として 奥行(mm)190 本体幅(mm)92 本体高さ(mm)163 取付穴径(Φmm)23~27 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)190
1台
8,598 税込9,458
翌日出荷

レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)193 質量(g)900 奥行(mm)46 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 ねじサイズPJ3/4、吐水パイプ部:W30山20 取付穴径(mm)28~32
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷

厨房用の立形自在水栓です。 レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として 奥行(mm)190 本体幅(mm)92 本体高さ(mm)163 取付穴径(Φmm)23~27 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)190
1台
7,998 税込8,798
欠品中

レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)232 質量(g)1100 奥行(mm)220 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 パイプ長(mm)200 取付ねじサイズ水栓:PJ3/4 取付穴径(mm)28~32
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

厨房用二口横型首自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房用二口横型自在水栓本体 SANEI 動画あり
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)