自動水栓選定ガイド
自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
「使用場所」から絞り込む
洗面所(1)
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。
コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。
停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
用途洗面・手洗い場の水栓として
使用地区一般地
給電方式電源式/電池式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~26
吐水口高さ(mm)112
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5
感知距離(mm)最大:約90~100
機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水
最高使用温度(℃)給湯機:40以下
呼び径(mm)13
水栓タイプ単水栓
呼び径給水部:G1/2
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。