自動水栓 :「定流量弁」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動水栓選定ガイド
自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
関連キーワード
「使用場所」から絞り込む
洗面所(2)
水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として
タイプ一般地用
対辺(mm)(六角ナット)46
足径(Φmm)35
取付可能厚(mm)5~30
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)35~38
1台
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として
タイプ寒冷地用
対辺(mm)(六角ナット)46
足径(Φmm)35
取付可能厚(mm)5~30
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)35~38
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
仕様ボルト式、フレキ
付属品定流量弁付(約4L/min)
取付方式全交換(台付)
呼び径取付ねじ G1/2
電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)27~32
最高使用温度(℃)使用水温0℃~40℃(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)
水栓タイプ単水栓
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。
【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、ボルト式、フレキ
取付方式全交換(台付)
呼び径G1/2
消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3
電源リチウム電池(単3形)×4
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)27~32
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
水質水道水
推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵)
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)
使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧)
吐水口長さ(mm)112
検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。