自動水栓 :「洗面 自動水栓」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動水栓選定ガイド
自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
「使用場所」から絞り込む
洗面所(10)
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
水栓タイプ横水栓
適合場所洗面所
給電方式電池式
取付方式後付け
呼び径W26山20
防水保護等級IPX5
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
関連資料(7.4MB)
グリーン購入法適合
業界初の電池寿命約10年!
配線不要の乾電池式最新モデル。
乾電池式なので後付けの工事もかんたん。
コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。
シャワー、泡沫のバリエーション。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様IPX5
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電池式
電池寿命(年)約10(1日100回)
水栓タイプ単水栓
1セット
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
感染予防と節水効果。
コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ)
水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。
一般のご家庭にもどうぞ。
AC電源式。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)1以下
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)
使用水温(℃)1~50以内
吐水口長さ(mm)130
吐水口高さ(mm)140
グリーン購入法適合
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
電池寿命約10年
配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。
流線形の最新デザインで登場。
学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様IPX5
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電池式
電池寿命(年)約10(1日100回)
水栓タイプ単水栓
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
防水保護等級IPX5
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
関連資料(7.4MB)
取付方式後付け
呼び径PJ1/2
適合場所洗面所
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
電池寿命約10年
配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。
流線形の最新デザインで登場。
学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様IPX5
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電池式
電池寿命(年)約10(1日100回)
水栓タイプ混合栓
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
業界初の電池寿命約10年!
配線不要の乾電池式最新モデル。
乾電池式なので後付けの工事もかんたん。
コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。
シャワー、泡沫のバリエーション。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様IPX5
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電池式
電池寿命(年)約10(1日100回)
水栓タイプ混合栓
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
感染予防と節水効果。
コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ)
水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。
一般のご家庭にもどうぞ。
AC電源式
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)1以下
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
学校などで使われている万能ホーム水栓にHS-72を接続するためのオプション部品です。
万能ホーム水栓のパイプ部を外してL型ジョイントを接続し、本体を接続して完了!
タイプオプション部品
適合場所洗面所
関連資料(7.4MB)
グリーン購入法適合
水栓タイプその他
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
かんたん設置、約3分で設置可能です。先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。自在水栓からの交換に。
仕様●奥行(mm):150●高さ(mm):95●取付ねじ:W26山20●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池4本(付属)●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●コード番号:368-3712
適合場所洗面所
アズワン品番67-2227-54
吐水口長さ(mm)90
給電方式電源式
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。