絞り込み
使用場所
- キッチン(13)
- 洗面所(15)
電源
- 100V(16)
- 200V(2)
- アルカリ電池(3)
- 発電式(3)
給電方法
- 電池式(6)
- 電源式(21)
取付方法
- 全交換(台付)(16)
使用地区
- 一般地(29)
- 寒冷地(9)
吐水口高さ(mm)
- 100~149(7)
- 150~199(7)
- 200~(2)
- ~99(1)
100~149・150~199・200~・~99
取付穴径(Φmm)
- 24~36(1)
- 27~36(11)
- 32~36(9)
- 37(13)
- 46(1)
24~36・27~36・32~36・37・46
ブランド
- INAX(LIXIL)
- TOTO(52)
- KVK(43)
- ミナミサワ(36)
- カクダイ(32)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
- バイタル(10)
- GAONA(ガオナ)(5)
- IDEX(4)
- フローバル(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- エスコ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 日本電興(1)
特価
「使用場所」から絞り込む
キッチン(13)
洗面所(15)

取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA
INAX(LIXIL)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から4日以内出荷既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)32±2~36±2使用地区一般地適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86給電方式電源式吐水口節水泡沫
自動水栓 オートマージュA
INAX(LIXIL)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷から5日以内出荷タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付
INAX(LIXIL)¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から18日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)151給電方式電源式
自動水栓 オートマージュMX
INAX(LIXIL)¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプ
INAX(LIXIL)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付
INAX(LIXIL)¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108吐水口高さ(mm)108給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付
INAX(LIXIL)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプ
INAX(LIXIL)¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。付属品乾電池単1形2本仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ
INAX(LIXIL)¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA W-101適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプ
INAX(LIXIL)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
乾電池式自動水栓オートマージュ 台つきタイプ
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷既存水栓からの取替はもちろん、新築への設置にもおすすめな乾電池式自動水栓。取付方式台付電源単一形アルカリ乾電池×2本適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2~36±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)85電池寿命(年)月4000回の使用で約4
取替用乾電池式自動水栓オートマージュ
INAX(LIXIL)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源アルカリ乾電池単3形×2本適合場所洗面所(学校等公共施設)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)46使用地区一般地吐水口長さ(mm)136給電方式電池式電池寿命(年)月4000回の使用で約2(省エネモード 12時間/日使用時)水栓タイプ混合栓
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ
INAX(LIXIL)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA W-101消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ B5タイプ
INAX(LIXIL)¥58,980~税込¥64,878~1個6日以内出荷吐水も止水も手をかざすだけ。仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプ
INAX(LIXIL)¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1個6日以内出荷手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプ
INAX(LIXIL)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA W-101適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ
INAX(LIXIL)¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
加温自動水栓(瞬間式) ヒートオートマージュMX
INAX(LIXIL)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から5日以内出荷瞬間加温式の自動水栓。お湯をためない瞬間式なので,場所を取らず、いつでも適温で使えます。手洗いに最適な、吐水量・吐水温度・加温方法を実現した省エネタイプです。タイプ自動取付方式全交換(台付)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 器-65適合場所洗面取付穴径(Φmm)27±2-36±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定127給電方式電源式水栓タイプ単水栓
加温自動水栓(瞬間式) ヒートオートマージュA
INAX(LIXIL)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷瞬間加温式の自動水栓。お湯をためない瞬間式なので,場所を取らず、いつでも適温で使えます。手洗いに最適な、吐水量・吐水温度・加温方法を実現した省エネタイプです。タイプ自動取付方式全交換(台付)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 器-65適合場所洗面取付穴径(Φmm)27±2-36±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定108給電方式電源式水栓タイプ単水栓
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型)
INAX(LIXIL)¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット色ニッケルクロムメッキタイプ単水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)215給電方式電源式水栓タイプ単水栓
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付
INAX(LIXIL)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)151給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ
INAX(LIXIL)¥73,980~税込¥81,378~1個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2~36±2使用地区一般地排水排水栓:なし吐水口長さ(mm)125給電方式電源式
自動水栓 オートマージュMX 手動・湯水切替スイッチ付
INAX(LIXIL)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)125給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付
INAX(LIXIL)¥65,980~税込¥72,578~1個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)125給電方式電源式
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式
INAX(LIXIL)¥56,980~税込¥62,678~1台4日以内出荷タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)4000呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239水栓タイプ混合栓