自動水栓 :「洗面 自動水栓」の検索結果

自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
キッチン(1)
洗面所(15)
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 使用工具KG-23 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)108 給電方式電源式
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)108 使用工具KG-23
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工 質量(kg)5.5 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 吐水口長さ(mm)自在239 吐水口高さ(mm)145 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台ほか
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)151
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 使用工具KG-4 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)27±2~36±2 使用地区一般地 排水排水栓:なし 吐水口長さ(mm)125 給電方式電源式
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151 使用工具KG-4 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)127 吐水口高さ(mm)187 給電方式電源式
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)32±2~36±2 吐水口高さ(mm)86 適合工具専用:KG-23 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口節水泡沫 呼び径(mm)13
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)125 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源アルカリ乾電池単3形×2本 適合場所洗面所(学校等公共施設) 取付穴径(Φmm)46 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)136 給電方式電池式 電池寿命(年)月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時) 水栓タイプ混合栓
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

既存水栓からの取替はもちろん、新築への設置にもおすすめな乾電池式自動水栓。
取付方式台付 電源単一形アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面 取付穴径(Φmm)24±2~36±2 使用地区一般地 関連資料(0.92MB) 吐水口長さ(mm)85 電池寿命(年)月4000回の使用で約4年間
1個
29,980 税込32,978
欠品中

瞬間加温式の自動水栓。お湯をためない瞬間式なので,場所を取らず、いつでも適温で使えます。手洗いに最適な、吐水量・吐水温度・加温方法を実現した省エネタイプです。
給電方式電源式 適合場所洗面 取付方式全交換(台付) 使用地区一般地 取付穴径(Φmm)27±2-36±2 タイプ自動 水栓タイプ単水栓 吐水口長さ(mm)固定127
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)125
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間加温式の自動水栓。お湯をためない瞬間式なので,場所を取らず、いつでも適温で使えます。手洗いに最適な、吐水量・吐水温度・加温方法を実現した省エネタイプです。
給電方式電源式 適合場所洗面 取付方式全交換(台付) 使用地区一般地 取付穴径(Φmm)27±2-36±2 タイプ自動 水栓タイプ単水栓 吐水口長さ(mm)固定108
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)108 使用工具KG-23
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所洗面所 使用地区一般地 水栓タイプその他
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります