絞り込み
使用場所
  • キッチン(30)
  • 洗面所(10)
電源
  • 100V(23)
  • アルカリ電池(15)
  • リチウム電池(2)
給電方法
  • 電池式(17)
  • 電源式(23)
取付方法
  • 全交換(台付)(37)
  • 全交換(壁付)(1)
  • 後付け(2)
使用地区
  • 一般地(35)
  • 寒冷地(11)
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(3)
  • 150~199(18)
  • 200~(19)
  • ~99(7)
100~149・150~199・200~・~99
取付穴径(Φmm)
  • 22~25(9)
  • 35~39(30)
22~25・35~39
ブランド
  • KVK
  • TOTO(52)
  • ミナミサワ(35)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
  • カクダイ(24)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • バイタル(9)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • IDEX(4)
  • フローバル(4)
  • RELIANCE(リラインス)(4)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • DELMAN(デルマン)(2)
  • 日本電興(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
キッチン(30)
洗面所(10)
  • センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVK

    センサー水栓 電池式 マットグレー ロング

    KVK
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
    マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • 壁付センサー水栓 E1704 KVK

    壁付センサー水栓 E1704

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    蛇口に触れずに吐水、止水
    取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 AC100V仕様 ロング KVK

    センサー水栓 AC100V仕様 ロング

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
  • センサー水栓 KVK

    センサー水栓

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様AC100V取付穴径Φ22~25JIS規格JISB2061
  • センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング KVK

    センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
    マットグレー電源コード(m)1.9使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCEC

    KVK
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC

    KVK
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°マットホワイトタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • センサー水栓 マットカラー 電池式 KVK

    センサー水栓 マットカラー 電池式

    KVK
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC

    KVK
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー 浄水器 快適シャワー
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC

    KVK
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様【吐水口回転規制】110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口高さ(mm)232給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)/最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)約2.5(120回/日の使用頻度として)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。水栓タイプ混合栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC

    KVK
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6111EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6111EC

    KVK
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC

    KVK
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    センサー、快適シャワー
    用途寒冷地用仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071EC

    KVK
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC

    KVK
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC

    KVK
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー 浄水器 快適シャワー
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー 浄水器 快適シャワー
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCEC

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー 浄水器 快適シャワー
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCEC

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー 浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCEC

    KVK
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6131SCEC

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK

    (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
    用途寒冷地用付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVK

    (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
    用途寒冷地用付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
    付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
    付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK

    (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
    用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVK

    (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
    用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック

    KVK
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
    仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト

    KVK
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
    仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付) KVK

    浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付)

    KVK
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付) KVK

    浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付)

    KVK
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • (寒)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー KVK

    (寒)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー

    KVK
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
    用途寒冷地用取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー

    KVK
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバー KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバー

    KVK
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    センサー 浄水器 快適シャワー
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • センサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用) KVK

    センサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用)

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
    取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口高さ(mm)64給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 (立水栓タイプ用) KVK

    センサー水栓 (立水栓タイプ用)

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
    取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口高さ(mm)43給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 マットカラー 電源式 KVK

    センサー水栓 マットカラー 電源式

    KVK
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 電池式 ロング KVK

    センサー水栓 電池式 ロング

    KVK
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

自動水栓