絞り込み
使用場所
- キッチン(30)
- 洗面所(10)
電源
- 100V(23)
- アルカリ電池(15)
- リチウム電池(2)
給電方法
- 電池式(17)
- 電源式(23)
取付方法
- 全交換(台付)(37)
- 全交換(壁付)(1)
- 後付け(2)
使用地区
- 一般地(35)
- 寒冷地(11)
吐水口高さ(mm)
- 100~149(3)
- 150~199(18)
- 200~(19)
- ~99(7)
100~149・150~199・200~・~99
取付穴径(Φmm)
- 22~25(9)
- 35~39(30)
22~25・35~39
ブランド
- KVK
- TOTO(52)
- ミナミサワ(36)
- カクダイ(32)
- INAX(LIXIL)(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
- バイタル(10)
- GAONA(ガオナ)(5)
- IDEX(4)
- フローバル(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- エスコ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 日本電興(1)
特価
「使用場所」から絞り込む
キッチン(30)
洗面所(10)

センサー水栓 電池式 マットグレー ロング
KVK¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。色マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
壁付センサー水栓 E1704
KVK¥38,980税込¥42,8781個当日出荷蛇口に触れずに吐水、止水取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
センサー水栓 AC100V仕様 ロング
KVK¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング
KVK¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。色マットグレー電源コード(m)1.9使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°色マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°色マットホワイトタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー水栓 マットカラー 電池式
KVK¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC
KVK¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様【吐水口回転規制】110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口高さ(mm)232給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)/最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)約2.5(120回/日の使用頻度として)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC
KVK¥95,980~税込¥105,578~1個4日以内出荷センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6111EC
KVK¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC
KVK¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷センサー、快適シャワー用途寒冷地用仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071EC
KVK¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC
KVK¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC
KVK¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCEC
KVK¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCEC
KVK¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCEC
KVK¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°色マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC
KVK¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC
KVK¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6131SCEC
KVK¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。用途寒冷地用付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。用途寒冷地用付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック
KVK¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト
KVK¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック
KVK¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト
KVK¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付)
KVK¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付)
KVK¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー
KVK¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き用途寒冷地用取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー
KVK¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバー
KVK¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用)
KVK¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口高さ(mm)64給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 (立水栓タイプ用)
KVK¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口高さ(mm)43給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 マットカラー 電源式
KVK¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 電池式 ロング
KVK¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓