自動水栓 :「蛇口の栓」の検索結果

自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
洗面所(8)
用途TOTO製自動水栓の補修部品です。 適合場所洗面所 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) 水栓タイプその他
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

壁付自動水栓/TLE26009Jと自動水栓機能部/TLE01705JAのセット
関連資料商品図(0.2MB)
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

TOTO台付自動水栓
エコ商品
自動水栓機能部(TLE01505J)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
取付方式台付 電源(V)AC100 使用地区一般地用 関連資料商品図(0.11MB) グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 電源発電 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)84
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付方式後付け 取付穴径(Φmm)28 吐水口高さ(mm)73 吐水口長さ(mm)112
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

ソフトフロー、手動スイッチ、湯水切替、高温湯出、ワンプッシュ
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)163 タイプサーモ 電源(V)AC100
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ソフトフロー
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 取付穴径(Φmm)65 電源(V)AC100
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトフロー、湯水切替
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)28 吐水口高さ(mm)158 電源(V)AC100
1セット
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ソフトフロー、手動スイッチ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)163 電源(V)AC100
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付方式後付け 呼び径PJ1/2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング