絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • KVK(42)
  • ミナミサワ(37)
  • INAX(LIXIL)(29)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
  • TOTO(14)
  • バイタル(10)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • IDEX(4)
  • RELIANCE(リラインス)(3)
  • エスコ(2)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • DELMAN(デルマン)(2)
  • 日本電興(1)
使用場所
  • 洗面所(19)
給電方法
  • 電池式(16)
  • 電源式(3)
電源
  • 100V(4)
  • アルカリ電池(12)
  • リチウム電池(4)
取付方法
  • 全交換(台付)(17)
  • 全交換(壁付)(2)
使用地区
  • 一般地(19)
一般地
取付穴径(Φmm)
  • 22~27(4)
  • 22~28(4)
  • 25~27(1)
  • 25~28(1)
  • 25~38(1)
  • 33~36(6)
22~27・22~28・25~27・25~28・25~38・33~36
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(9)
  • 150~199(7)
  • 200~(6)
  • ~99(6)
100~149・150~199・200~・~99
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
洗面所(19)
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
予約販売
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー混合栓 カクダイセンサー混合栓カクダイ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
センサー水栓(ミドル) カクダイセンサー水栓(ミドル)カクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
センサー水栓 トール カクダイセンサー水栓 トールカクダイ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単4形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30使用地区一般地アズワン品番64-6486-45吐水口高さ(mm)75給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓(トール) カクダイセンサー水栓(トール)カクダイ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
センサー水栓 ミドル カクダイセンサー水栓 ミドルカクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます電磁弁、電池ボックスは本体内蔵電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用アンティークゴールド
壁付水栓 カクダイ壁付水栓カクダイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
仕様●上部(品番):070-000●先端金具取付ネジ:M16×1.0フロストレモン適合壁厚(mm)10~20
センサー水栓 ロング カクダイセンサー水栓 ロングカクダイ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます電磁弁、電池ボックスは本体内蔵電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用アンティークゴールド
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます電磁弁、電池ボックスは本体内蔵電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~10
センサー水栓 ミドル カクダイセンサー水栓 ミドルカクダイ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます電磁弁、電池ボックスは本体内蔵電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
センサー水栓 トール カクダイセンサー水栓 トールカクダイ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます電磁弁、電池ボックスは本体内蔵電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
センサー水栓 ミドル カクダイセンサー水栓 ミドルカクダイ
72,880税込80,168
1個
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます電磁弁、電池ボックスは本体内蔵電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用アンティークゴールド
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます電磁弁、電池ボックスは本体内蔵電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズカクダイ
84,880税込93,368
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
センサー水栓 713シリーズ カクダイセンサー水栓 713シリーズカクダイ
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他アズワン品番64-6486-70
センサー水栓 713シリーズ カクダイセンサー水栓 713シリーズカクダイ
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他アズワン品番64-6486-69
センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ カクダイセンサー水栓 オールドブラス 713シリーズカクダイ
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135オールドブラス呼び径(mm)13水栓タイプその他アズワン品番64-6486-67
センサー水栓 713シリーズ カクダイセンサー水栓 713シリーズカクダイ
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他アズワン品番64-6486-66
センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ カクダイセンサー水栓 オールドブラス 713シリーズカクダイ
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135オールドブラス呼び径(mm)13水栓タイプその他アズワン品番64-6486-65
センサー水栓 713シリーズ カクダイセンサー水栓 713シリーズカクダイ
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他アズワン品番64-6486-64
小型電気温水器 239シリーズ カクダイ小型電気温水器 239シリーズカクダイ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)付属品センサー水栓電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅ブロンズ取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池(CR-P2)使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅クローム取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池(CR-P2)使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能使用地区一般地吐水口高さ(mm)200以上給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ 713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体外付け
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質青銅クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約5(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅赤(レッド)取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅ブロンズ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 黒塗装仕上げ 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式材質黄銅黒(ブラック)使用圧力(MPa)0.05~0.75流量(L/min)約4(0.2MPa時)電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。クローム取付方式全交換(台付)電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式呼び径(mm)13材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75流量(L/min)約4(0.2MPa時)電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり) カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり)カクダイ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。タイプその他(電気温水器)取付方式全交換(台付)電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30使用地区一般地吐水口長さ(mm)109検知距離(mm)約50~100ミリ給電方式電源式水栓タイプその他

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

自動水栓
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら