絞り込み
使用場所
  • 洗面所(18)
電源
  • 100V(4)
  • アルカリ電池(12)
  • リチウム電池(3)
給電方法
  • 電池式(15)
  • 電源式(3)
取付方法
  • 全交換(台付)(17)
  • 全交換(壁付)(1)
使用地区
  • 一般地(18)
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(9)
  • 150~199(7)
  • 200~(5)
  • ~99(6)
100~149・150~199・200~・~99
取付穴径(Φmm)
  • 22~27(4)
  • 22~28(4)
  • 25~27(1)
  • 25~28(1)
  • 25~38(1)
  • 33~36(6)
22~27・22~28・25~27・25~28・25~38・33~36
ブランド
  • カクダイ
  • TOTO(52)
  • KVK(43)
  • ミナミサワ(36)
  • INAX(LIXIL)(29)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
  • バイタル(10)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • IDEX(4)
  • フローバル(4)
  • RELIANCE(リラインス)(4)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • DELMAN(デルマン)(2)
  • エスコ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 日本電興(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
洗面所(18)
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-533電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
  • センサー混合栓 カクダイ

    センサー混合栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-551電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • センサー水栓(トール) カクダイ

    センサー水栓(トール)

    カクダイ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
    JIS規格JIS B 2061
  • センサー水栓(ミドル) カクダイ

    センサー水栓(ミドル)

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
    JIS規格JIS B 2061
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
    JIS規格JIS B 2061
  • センサー水栓 トール カクダイ

    センサー水栓 トール

    カクダイ
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
    JIS規格JIS B 2061
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
    JIS規格JIS B 2061
  • センサー水栓 ミドル カクダイ

    センサー水栓 ミドル

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
    JIS規格JIS B 2061
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
    仕様電池専用アンティークゴールド
  • 壁付水栓 カクダイ

    壁付水栓

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
    仕様●上部(品番):070-000●先端金具取付ネジ:M16×1.0フロストレモンJIS規格JIS B 2061適合壁厚(mm)10~20
  • センサー水栓 ロング カクダイ

    センサー水栓 ロング

    カクダイ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
    仕様電池専用アンティークゴールド
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
    厚さ(mm)5~10
  • センサー水栓 ミドル カクダイ

    センサー水栓 ミドル

    カクダイ
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
    厚さ(mm)5~30
  • センサー水栓 トール カクダイ

    センサー水栓 トール

    カクダイ
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
    厚さ(mm)5~30
  • センサー水栓 ミドル カクダイ

    センサー水栓 ミドル

    カクダイ
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
    仕様電池専用アンティークゴールド
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
    厚さ(mm)5~30
  • 小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ カクダイ

    小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ

    カクダイ
    84,880税込93,368
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
    質量(kg)(温水器本体)1.6取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温:1~40電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー適合場所洗面所電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)ヒーターセラミックヒーター流量(L/min)約1(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35使用地区一般地使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)給電方式電源式連続吐出時間1分水栓タイプその他
  • センサー水栓 713シリーズ カクダイ

    センサー水栓 713シリーズ

    カクダイ
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35使用地区一般地アズワン品番64-6486-70吐水口高さ(mm)135給電方式電池式水栓タイプその他
  • センサー水栓 713シリーズ カクダイ

    センサー水栓 713シリーズ

    カクダイ
    81,980税込90,178
    1個
    8日以内出荷
    白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35使用地区一般地アズワン品番64-6486-69吐水口高さ(mm)135給電方式電池式水栓タイプその他
  • センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ カクダイ

    センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ

    カクダイ
    77,980税込85,778
    1個
    8日以内出荷
    713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
    オールドブラス取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35使用地区一般地アズワン品番64-6486-67吐水口高さ(mm)135給電方式電池式水栓タイプその他
  • センサー水栓 713シリーズ カクダイ

    センサー水栓 713シリーズ

    カクダイ
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35使用地区一般地アズワン品番64-6486-66吐水口高さ(mm)135給電方式電池式水栓タイプその他
  • センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ カクダイ

    センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ

    カクダイ
    81,980税込90,178
    1個
    8日以内出荷
    713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。
    オールドブラス取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35使用地区一般地アズワン品番64-6486-65吐水口高さ(mm)135給電方式電池式水栓タイプその他
  • センサー水栓 713シリーズ カクダイ

    センサー水栓 713シリーズ

    カクダイ
    71,980税込79,178
    1個
    8日以内出荷
    713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35使用地区一般地アズワン品番64-6486-64吐水口高さ(mm)135給電方式電池式水栓タイプその他
  • 小型電気温水器 239シリーズ カクダイ

    小型電気温水器 239シリーズ

    カクダイ
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
    付属品センサー水栓質量(kg)(温水器本体)1.6取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温:1~40電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー適合場所洗面所電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)ヒーターセラミックヒーター流量(L/min)約1(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)使用地区一般地使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)給電方式電源式連続吐出時間1分水栓タイプその他
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅クローム取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池(CR-P2)使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能使用地区一般地吐水口高さ(mm)200以上給電方式電池式水栓タイプその他
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
    用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単4形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30使用地区一般地アズワン品番64-6486-45吐水口高さ(mm)75給電方式電池式水栓タイプその他
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ 713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体外付け
    用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質青銅クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約5(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
    用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅赤(レッド)取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
    用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅ブロンズ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 黒塗装仕上げ 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
    用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅黒(ブラック)取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
    用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
  • 小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり) カクダイ

    小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり)

    カクダイ(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
    用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。タイプその他(電気温水器)取付方式全交換(台付)電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30使用地区一般地吐水口長さ(mm)109検知距離(mm)約50~100ミリ給電方式電源式水栓タイプその他

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

自動水栓