自動水栓 :「自動水栓 手洗」の検索結果

自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
100V(4)
アルカリ電池(12)
リチウム電池(4)
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約9.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)56 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
46,980 税込51,678
欠品中

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)25~38 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約8.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)94.5 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-64
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 ブロンズ 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池(CR-P2) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ 713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体外付け
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質青銅 クローム 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約5(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 黒塗装仕上げ 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 材質黄銅 黒(ブラック) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-69
1個
78,980 税込86,878
8日以内出荷

713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-66
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。 タイプその他(電気温水器) 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)109 検知距離(mm)約50~100ミリ 給電方式電源式 水栓タイプその他
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 オールドブラス 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-65
1個
78,980 税込86,878
8日以内出荷

取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 クローム 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単4形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30 使用地区一般地 アズワン品番64-6486-45 吐水口高さ(mm)75 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 ブロンズ 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 クローム 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池(CR-P2) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)200以上 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 クローム 取付方式全交換(台付) 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 呼び径(mm)13 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35 電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き) 定格消費電力(W)1242 ヒーター(W)1240(瞬間式) ヒーターセラミックヒーター 安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー 温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃) 使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧) 使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可) 検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100 流量(L/min)約1(0.2MPa時) 使用温度範囲(℃)室温:1~40 質量(kg)(温水器本体)1.6 設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。) 連続吐出時間1分 水栓タイプその他
1個
84,880 税込93,368
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-70
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 オールドブラス 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-67
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30 電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合) 付属品センサー水栓 電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き) 定格消費電力(W)1242 ヒーター(W)1240(瞬間式) ヒーターセラミックヒーター 安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー 温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃) 使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧) 使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可) 検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100 流量(L/min)約1(0.2MPa時) 使用温度範囲(℃)室温:1~40 質量(kg)(温水器本体)1.6 設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。) 連続吐出時間1分 水栓タイプその他
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 赤(レッド) 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります