自動水栓 :「クシ」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
洗面所(5)
GA-DL001 ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~40 電源リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5157-65 吐水口長さ(mm)155 吐水口高さ(mm)132 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。 非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個 材質黄銅 取付方式全交換(壁付) 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧) 使用温度(℃)1~50 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)200~ 検知距離(mm)約130~160ミリ 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。 手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。 水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。 材質黄銅 取付方式全交換(壁付) 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)1~80 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池2CR5 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~40 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

自動吐水・止水式の水栓用パイプです。 手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分) 直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。 上向き・下向き兼用です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。 取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。 仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本) 付属品単3形アルカリ乾電池2本 材質黄銅、ABS樹脂 タイプその他(センサーパイプ) 取付方式後付け 電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属) 使用圧力(MPa)0.05~0.74 使用温度(℃)1~70 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5155-28 検知距離(mm)約100ミリ以内 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります