自動水栓 :「止水栓上部」の検索結果

自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
洗面所(1)
蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。 手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。 水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。 材質黄銅 取付方式全交換(壁付) 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)1~80 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります