自動水栓 :「小型電気温水器」の検索結果

自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
洗面所
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。 タイプその他(電気温水器) 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)109 検知距離(mm)約50~100ミリ 給電方式電源式 水栓タイプその他
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30 電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合) 付属品センサー水栓 電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き) 定格消費電力(W)1242 ヒーター(W)1240(瞬間式) ヒーターセラミックヒーター 安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー 温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃) 使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧) 使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可) 検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100 流量(L/min)約1(0.2MPa時) 使用温度範囲(℃)室温:1~40 質量(kg)(温水器本体)1.6 設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。) 連続吐出時間1分 水栓タイプその他
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35 電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き) 定格消費電力(W)1242 ヒーター(W)1240(瞬間式) ヒーターセラミックヒーター 安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー 温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃) 使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧) 使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可) 検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100 流量(L/min)約1(0.2MPa時) 使用温度範囲(℃)室温:1~40 質量(kg)(温水器本体)1.6 設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。) 連続吐出時間1分 水栓タイプその他
1個
84,880 税込93,368
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き) 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります