自動水栓 :「自動止水器」の検索結果

自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「給電方法」から絞り込む
電池式(4)
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26) 質量(g)275 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min)13 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68 センサー反射式赤外線センサー 適合場所洗面所/手洗い場 使用地区一般地 関連資料(0.5MB) 防水性IPX7(IEC規格) グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1台
18,980 税込20,878
欠品中

自動吐水・止水式の水栓用パイプです。 手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分) 直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。 上向き・下向き兼用です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。 取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。 仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本) 付属品単3形アルカリ乾電池2本 材質黄銅、ABS樹脂 タイプその他(センサーパイプ) 取付方式後付け 電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属) 使用圧力(MPa)0.05~0.74 使用温度(℃)1~70 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5155-28 検知距離(mm)約100ミリ以内 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm) 質量(g)220 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min)13 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225 センサー反射式赤外線センサー 適合場所キッチン/洗面所 使用地区一般地 関連資料(0.5MB) 防水性IPX7(IEC規格) グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm) 質量(g)220 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min)13 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248 センサー反射式赤外線センサー 適合場所キッチン/洗面所 使用地区一般地 関連資料(0.5MB) 防水性IPX7(IEC規格) グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります