自動水栓 :「自動止水器」の検索結果
自動水栓選定ガイド
自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
「給電方法」から絞り込む
電池式(4)
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26)
質量(g)275
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
最大流量(L/min)13
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68
センサー反射式赤外線センサー
適合場所洗面所/手洗い場
使用地区一般地
関連資料(0.5MB)
防水性IPX7(IEC規格)
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm)
質量(g)220
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
最大流量(L/min)13
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225
センサー反射式赤外線センサー
適合場所キッチン/洗面所
使用地区一般地
関連資料(0.5MB)
防水性IPX7(IEC規格)
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池2CR5
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~40
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)100
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm)
質量(g)220
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
最大流量(L/min)13
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248
センサー反射式赤外線センサー
適合場所キッチン/洗面所
使用地区一般地
関連資料(0.5MB)
防水性IPX7(IEC規格)
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。