混合栓 :「定量止水」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。取付径35~40mm、厚み5~20mm。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)35~40
取付可能厚(mm)5~20
取付穴径(mm)35~40
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)36~40
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)36~40
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。