サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
【自閉式】シャワー側、カラン側どちらもワンプッシュで決められた量だけお湯や水が出て、自動的にストップします。公共施設などにおすすめです。
自由ハンドルの内部に吐出量調節ネジがあり、適当な吐水量に調整可能。
JIS規格商品です。
偏心管下部の流量調節栓で止水や好みの流量に調節する事が可能(マイナスドライバー等で回す)
用途お風呂の混合栓として使用。取付ピッチ(mm)110~220パイプ長(mm)吐水:100ホース長さ(mm)シャワーホース:1600適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区一般地吐水口長さ(mm)100商品タイプ壁付タイプ
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~