混合栓 :「混合栓 部品」の検索結果
関連キーワード
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
電源(V)200
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
接続口径入口:15A、出口20A
電源(V)100
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
1台
¥239,800
税込¥263,780
21日以内出荷
混合栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。