混合栓 :「井戸」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下) 電源コード(m)1.8 使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下) 電源コード(m)1.8 使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
電源コード(m)1.5 使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コード(m)1.5 使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります