混合栓 :「浄水 器 蛇口」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

適合場所キッチン 付属品浄水カートリッジ1個
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ付 適合場所キッチン
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

タンブラー式切替構造。ボタン切替によりストレート吐水とシャワー吐水の切替が簡単にできます。ヘッドを引出した状態でも片手でスムーズに操作できます。 シャワーヘッド引出し。コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、手に持ちやすくタンブラー式のボタンは片手でスムーズに切り替えができます。 節水効果のあるシャワーは、きめの細かいシャワーで、水ハネが少なく、食器洗いに最適なシャワーです。 大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 新構造のストレート吐水。中央部からのシャワー吐水を外周部からの吐水で束ねることで、一本のストレート吐水にしています。 本体左側の浄水レバーを上げると浄水が出ます。
適合場所キッチン 仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレッドホース・クイックファスナー式、吐水口回転規制160°
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下) 電源コード(m)1.8 使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約40 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン 付属品浄水カートリッジ1個
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
電源コード(m)1.5 使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約40 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ付 適合場所キッチン
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



浄水器と水栓がセットになっています。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所キッチン 仕様逆止弁 付属品水栓、浄水器(Z38450) JIS規格日本工業規格品
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下) 電源コード(m)1.8 使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
電源コード(m)1.5 使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン 付属品浄水カートリッジ1個
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eレバー。210mmパイプ付。浄水器内蔵タイプ。シャワー引出しなし。※浄水カートリッジ1ヶ同梱。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、逆止弁、シャワー引出しなし、節湯B、節湯C1 付属品浄水カートリッジ1ヶ同梱
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン 仕様逆止弁 付属品水受けトレー、水栓本体のみ JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

仕様撥水膜コーティング 種類節湯A1/節湯C1/節湯AB 電源(V)AC100 適合場所キッチン 吐水口回転規制110°
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下) 電源コード(m)1.8 使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン 仕様逆止弁 付属品水受けトレー、水栓、浄水器(Z38450) JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

eレバー。水受トレー付。水栓本体のみ。浄水器は別売です。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、浄水器(別売)、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。 付属品水受トレー付 マットホワイト JIS規格日本工業規格品
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

eレバー。水受トレー付。水栓と浄水器(Z38450)がセットになっています。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。 付属品水受トレー付 マットホワイト JIS規格日本工業規格品
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

210mmパイプ付。浄水器内蔵タイプ。シャワー引出しなし。※浄水カートリッジ1ヶ同梱。
用途寒冷地用 付属品浄水カートリッジ1ヶ同梱 適合場所キッチン 使用地区寒冷地
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

仕様撥水膜コーティング 種類節湯A1/節湯C1/節湯AB 電源電池 適合場所キッチン 吐水口回転規制110°
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コード(m)1.5 使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eレバー。水受トレー付。水栓と浄水器(Z38450)がセットになっています。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。 付属品水受トレー付 マットブラック JIS規格日本工業規格品
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷


eレバー。水受トレー付。水栓本体のみ。浄水器は別売です。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、浄水器(別売)、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。 付属品水受トレー付 マットブラック JIS規格日本工業規格品
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:160°
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:160°
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります