さらに商品を絞り込む
  • KVK
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(90)
  • INAX(LIXIL)(84)
  • TOTO(24)
  • カクダイ(15)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(4)
  • KOHLER(コーラー)(4)
  • ハウステック(4)
  • エスコ(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • 適合場所
    キッチン(3)
  • 適合場所
    浴室(201)
  • 一般地(122)
  • 寒冷地(142)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(157)
  • 50,000-100,000円(49)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

混合栓 :「浴室用」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVKデッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)KVK(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
ソーラー2ハンドル混合栓併用型 KVKソーラー2ハンドル混合栓併用型KVK
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室吐水口長さ(mm)170タイプ170mmパイプ付
2ハンドルシャワー KF30N2 KVK2ハンドルシャワー KF30N2KVK(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品商品タイプ壁付タイプ
ソーラー2ハンドルシャワー併用型 KVKソーラー2ハンドルシャワー併用型KVK
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZ615ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付
ソーラーサーモスタット式シャワー併用型 KVKソーラーサーモスタット式シャワー併用型KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付
一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2 KVK一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2KVK(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格日本産業規格品使用地区一般地商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVKサーモスタット式シャワー KF800TシリーズKVK(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用適合場所浴室JIS規格日本工業規格品商品タイプ壁付タイプ
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm) KVKデッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm)KVK(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25取付ピッチ(mm)100商品タイプデッキタイプ
一時止水付2ハンドルシャワー KF104 KVK一時止水付2ハンドルシャワー KF104KVK
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
ソーラー2ハンドルシャワー(併用形) KF51C3 KVKソーラー2ハンドルシャワー(併用形) KF51C3KVK
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様併用形
ソーラー2ハンドル混合栓(併用形) KM51C3 KVKソーラー2ハンドル混合栓(併用形) KM51C3KVK
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様併用形
ソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF63 KVKソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF63KVK
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様型3構造、専用形
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ KVKサーモスタット式シャワー KF800シリーズKVK(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用適合場所浴室
2ハンドルシャワー KF40N2 KVK2ハンドルシャワー KF40N2KVK
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室JIS規格日本工業規格品
ソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NC KVKソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NCKVK
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様型1構造、専用形
ソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF52NC KVKソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF52NCKVK
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様型3構造、専用形
ソーラー2ハンドルシャワー KVKソーラー2ハンドルシャワーKVK(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
熱源が太陽温水器のみとなります。
用途ソーラー用/浴室用適合場所浴室仕様保証書付タイプ専用形
洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓付 KVK洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓付KVK(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプゴム栓付
洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式 KVK洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式KVK
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプポップアップ式
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー)KVK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
適合場所流し台レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011TシリーズKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズ KVKデッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズKVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式JIS規格日本工業規格品
デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ120mm) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ120mm)KVK
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)190ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)120
サーモスタット式シャワー(撥水) KVKサーモスタット式シャワー(撥水)KVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
適合場所浴室使用地区一般地
シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ KVKシングルレバー式シャワー KF5000シリーズKVK
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室JIS規格日本工業規格品
サーモスタット式シャワー(楽付王)・170mmパイプ付 KVKサーモスタット式シャワー(楽付王)・170mmパイプ付KVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。楽付王ソケット付
適合場所浴室使用地区一般地付属品楽付王ソケット付
2ハンドル混合栓 KVK2ハンドル混合栓KVK
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
吐水口固定
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこまJIS規格日本工業規格品
2ハンドルシャワー KVK2ハンドルシャワーKVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
吐水口固定、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま付属品保証書JIS規格日本工業規格品
2ハンドル混合栓 KM84G KVK2ハンドル混合栓 KM84GKVK
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマJIS規格日本工業規格品
2ハンドル混合栓 KM82 KVK2ハンドル混合栓 KM82KVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマJIS規格日本工業規格品
一時止水付2ハンドルシャワー(170mmパイプ付) KVK一時止水付2ハンドルシャワー(170mmパイプ付)KVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
170mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品170mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品
サーモスタット式シャワー  ワンストップシャワー付 KVKサーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付KVK
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS315T仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)0ホース長さ(m)1.6
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付) KVKデッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)KVK
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷
220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品220mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)100
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(240mmパイプ付) KVKデッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(240mmパイプ付)KVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
240mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品240mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)120
デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付 KVKデッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付KVK
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
右側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま付属品190mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ120mm) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ120mm)KVK
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312Gホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)190ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)120
取替用サーモスタット式シャワー KVK取替用サーモスタット式シャワーKVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品商品タイプ壁付タイプ
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)240mmパイプ付 KVKデッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)240mmパイプ付KVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
右側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品240mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付KVK
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品吐水口長さ(mm)170シャワー種類フルメッキシャワーヘッド商品タイプ壁付タイプ

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら