エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)PJ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)25±2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)230
商品タイプ台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
エコシングル水栓
アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。
分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも
おすすめです。
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37
関連資料分解図(TKS05309J)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途浴室
備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状ボタン
使用地区一般地
付加機能オートストップ
商品タイプ壁付タイプ
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)240
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途一般住宅用
キッチン、各施設、洗面所・手洗い
適合場所洗面所・手洗い
使用地区一般
仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
長さ(mm)スパウト:120
形状止水ハンドル:レバー
色止水ハンドル:メタル
種類シングルレバー
取り付け形状一体型
最高温度(℃)給湯:85
取付穴一穴
形態げ吐水、ソフト
取付穴径(Φmm)35±2
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法台付き
操作方法ハンドルを上下操作
使用水水道水または飲用可能な井戸水
吐水口長さ(mm)120
給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1台
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル
規格JIS規格
関連資料分解図(TKY01302J)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
備考エコシングル
タイプシングルレバー
適合場所洗面所・手洗い
取付穴径(Φmm)15, 28
ハンドル色メタル
取付け方法台付き
ハンドル形状穴付レバー
使用地区一般地
操作方法ハンドルを上下操作
関連資料分解図(TLHG30AER)
吐水口長さ(mm)120
商品タイプ台付
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37±2
関連資料分解図(TKY01301J)
吐水口長さ(mm)248
商品タイプ台付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
規格JIS規格
主な用途一般住宅用
適合流体水道水
グリーン購入法適合
給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)
商品タイプ壁付タイプ
仕様メタル・逆止弁
寸法(mm)スパウト:170
接続ねじ本体・ホース:G1/2
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブ3モード
ハンガー角度調節
湯量をダイヤルでセットするだけで、設定量のお湯を出し、自動で止まります。
初期設定は、浴槽サイズにあわせて10L単位で最大吐水量300Lまで設定できます。
長さ(mm)170(スパウト)
種類サーモスタット
取付け方法壁付
関連資料分解図(0.14MB) 商品図(0.13MB) 分解図(0.14MB)
水栓タイプサーモスタット水栓
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)64
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
仕様メタル・逆止弁
接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室(洗い場専用)
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブ3モードめっき
ハンガー角度調節
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー
グリーン購入法適合
仕様メタル・逆止弁
接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室(洗い場専用)
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブめっき
ハンガー角度調節
仕様メタル・逆止弁
接続ねじ本体・ホース:G1/2
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブ3モード
商品タイプ壁付タイプ
ハンガー角度調節
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無
種類シングルレバー
取付け方法台付き
関連資料分解図(TKS05313J)
吐水口長さ(mm)237
湯水芯々(mm)203
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。
仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mm
関連資料分解図(TLHG31DEFR)
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)
グリーン購入法適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。