絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • KVK(660)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(337)
  • INAX(LIXIL)(189)
  • TOTO(58)
  • エスコ(14)
  • GAONA(ガオナ)(14)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(14)
  • ハウステック(10)
  • トクラス(4)
  • KOHLER(コーラー)(4)
  • ショウエイ(4)
  • ノーブランド(2)
  • ミズタニバルブ工業(2)
  • ミヤコ(1)
  • クリナップ(1)
  • 日本イトミック(1)
適合場所
  • 適合場所浴室(7)
使用地区
  • 一般地(35)
  • 寒冷地(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
吐水口長さ(mm)170規格JIS規格
厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ厨房用2ハンドル混合栓カクダイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様パイプ:775-18-170パイプ取付ネジ:W26山20
規格JIS
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
シングルレバー混合栓
用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
シングルレバーシャワ混合栓 カクダイシングルレバーシャワ混合栓カクダイ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品適合場所お風呂場ホース長さ(m)1.6機能逆流防止機能付き吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ厨房用2ハンドル混合栓カクダイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様パイプ:775-18-240パイプ取付ネジ:W26山20
規格JIS
シングルレバー引出し混合栓 カクダイシングルレバー引出し混合栓カクダイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
2ハンドル混合栓(シャワーつき) カクダイ2ハンドル混合栓(シャワーつき)カクダイ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質青銅タイプ固定コマ仕様、小型スワンムーブ仕様
シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質青銅取付厚(mm)5~35
シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイシングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)カクダイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
小型スワンムーブ仕様ホース可動長さ360ミリ水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ:101-999パイプ取付ネジW26山202ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯B
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
一般地・寒冷地共用泡沫吐水
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
ブレードホース
シングルレバー混合栓 シャワー カクダイシングルレバー混合栓 シャワーカクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体厚さ(mm)5~25適合パイプ796-911取付穴径(Φmm)25~28カートリッジ101-999グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 トール カクダイシングルレバー混合栓 トールカクダイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様泡沫吐水厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
シングルレバー混合栓 ホワイト カクダイシングルレバー混合栓 ホワイトカクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ2ハンドル混合栓 アンティークゴールドカクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
神楽シリーズです。
用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)28×1.0
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体厚さ(mm)5~35アンティークゴールド取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20取付穴径(Φmm)35取付穴径(mm)35
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ショートクランク仕様。既存のクランクを使用して取付けます。W28山18用アダプター、G3/4両ナットアダプター付き
材質青銅グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
使用地区一般地・寒冷地共用材質青銅マットブラック仕上黒塗取付穴径(Φmm)35~38取付厚(mm)5~35アズワン品番64-6481-79
衛生混合栓 カクダイ衛生混合栓カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛タイプトール取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓
シングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工) カクダイシングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工)カクダイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき)カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35グリーン購入法適合
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水) カクダイ2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)カクダイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
サーモスタットシャワー混合栓 (壁付) カクダイサーモスタットシャワー混合栓 (壁付)カクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
上部:104-010 一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6482-24
2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ2ハンドルシャワー混合栓カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
上部:104-010 パイプ取付ネジW26山20
タイプ左右組替え兼用規格JIS規格接続部ねじシャワーホース:G1/2取付穴径(Φmm)厚さ(mm)アズワン品番64-6481-39取付芯々(mm)85
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
シングルレバー混合栓(分水孔つき) kUOn カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき) kUOnカクダイ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)36~38付属品分水・分湯用アダプター1個
173-400用ネジキャップ カクダイ173-400用ネジキャップカクダイ
669税込736
1個
4日以内出荷
適合173-400アズワン品番64-6493-36
シングルレバー混合栓 ミドル カクダイシングルレバー混合栓 ミドルカクダイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
シングルレバー混合栓 ミドル カクダイシングルレバー混合栓 ミドルカクダイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ
シングルレバー混合栓 トール カクダイシングルレバー混合栓 トールカクダイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ引棒付き(Φ4ミリ)
シングルレバー混合栓 トール カクダイシングルレバー混合栓 トールカクダイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ
マットベージュ取付ねじ先端金具:M24×1.0回転角度(°)スパウト:360
シングルレバー混合栓 トール カクダイシングルレバー混合栓 トールカクダイ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ
マットベージュ取付ねじ先端金具:M24×1.0回転角度(°)スパウト:360
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W30山20、先端金具:M16×1.0カートリッジ101-999

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

混合栓