絞り込み
適合場所
  • 適合場所浴室(7)
使用地区
  • 一般地(40)
  • 寒冷地(44)
ブランド
  • カクダイ
  • KVK(671)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(337)
  • INAX(LIXIL)(149)
  • TOTO(111)
  • GAONA(ガオナ)(14)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(14)
  • ハウステック(8)
  • トクラス(5)
  • ショウエイ(4)
  • エスコ(3)
  • ノーブランド(2)
  • ミズタニバルブ工業(2)
  • ミヤコ(1)
  • 日本イトミック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
311件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    規格JIS規格吐水口長さ(mm)170
  • シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイ

    シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)

    カクダイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    小型スワンムーブ仕様。ホース可動長さ360ミリ。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。パイプ取付ネジW26山20。2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
    その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯BJIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷
    ブレードホース
  • 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ

    厨房用2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ。水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。パイプ:775-18-240。パイプ取付ネジ:W26山20
    規格JISJIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷
    VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
    材質黄銅JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35使用地区一般地・寒冷地共用取付厚(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
    材質黄銅色クロームJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~28、35使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6484-06取付厚(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(シャワーつき)

    カクダイ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    材質青銅取付厚(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓(壁付) カクダイ

    シングルレバー混合栓(壁付)

    カクダイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
  • シングルレバーシャワ混合栓 カクダイ

    シングルレバーシャワ混合栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
    規格JIS適合品適合場所お風呂場ホース長さ(m)1.6機能逆流防止機能付きJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
  • シングルレバー混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール)

    カクダイ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。上部 水側:070-001 湯側:070-000。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 壁ユニット混合栓 ロング カクダイ

    壁ユニット混合栓 ロング

    カクダイ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじ先端金具:M16×1.0JIS規格JIS B 2061適合壁厚(mm)10~28
  • シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき)

    カクダイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999回転角度(°)【スパウト】360水流切替ミストシャワー・ストレート
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    厚さ(mm)5~35
  • ソーラーシャワー混合栓 カクダイ

    ソーラーシャワー混合栓

    カクダイ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
    仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
    仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥36,880~税込¥40,568~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
    用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • シングルレバー混合栓 シャワー カクダイ

    シングルレバー混合栓 シャワー

    カクダイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    小型スワンムーブ仕様。水流切替:シャワー・泡沫
    用途水栓本体仕様613-532カウンター化粧フタ付き厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061適合パイプF-1020041取付穴径(Φmm)25~27可動範囲(mm)(ホース)360回転角度(°)(スパウト)360
  • シングルレバー混合栓 ホワイト カクダイ

    シングルレバー混合栓 ホワイト

    カクダイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シングルレバー混合栓
    用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様(クランク)0102/501、泡沫吐水、固定コマ仕様取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ

    2ハンドル混合栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
    用途水栓本体JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
    材質黄銅JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)34~36使用地区一般地・寒冷地共用取付厚(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓(壁付) カクダイ

    シングルレバー混合栓(壁付)

    カクダイ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用グリーン購入法適合
  • サーモスタットシャワー混合栓 (壁付) カクダイ

    サーモスタットシャワー混合栓 (壁付)

    カクダイ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(シャワーつき) 134・135 カクダイ

    シングルレバー混合栓(シャワーつき) 134・135

    カクダイ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    4日以内出荷
    施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
    厚さ(mm)(取付穴)5~35規格JIS適合品取付穴径(Φmm)35~38取付穴径(mm)35~38
  • シングルレバー引出し混合栓 kUOn カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓 kUOn

    カクダイ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径(Φmm)36~40
  • 台付2ハンドル混合栓 カクダイ

    台付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    水栓本体
    仕様引棒付き(Φ5.5mm)、(上部部品)104-010(湯水共通)、796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)色クロム取付ねじ(先端金具)24×1.0取付穴径(Φmm)(スパウト)35~36、(ハンドル)30~35RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)5~35
  • 壁付シングルレバー混合栓 カクダイ

    壁付シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト38~39ミリ、ハンドル52~53ミリ。対応壁厚20~28ミリ。ハンドルはスパウトの左・右に設置可能。スパウト取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM22×1.0。壁穴加工用の型紙を同梱
    JIS規格JIS B 2061
  • 壁付シングルレバー混合栓 カクダイ

    壁付シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト31~32ミリ、ハンドル37~38ミリ。対応壁厚20~30ミリ。ハンドルはスパウトの左・右に設置可能。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき)

    カクダイ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき)

    カクダイ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル)

    カクダイ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル)

    カクダイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル)

    カクダイ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル)

    カクダイ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
  • シングルレバー混合栓(トール・引棒つき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール・引棒つき)

    カクダイ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(トール・引棒つき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール・引棒つき)

    カクダイ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります

混合栓