混合栓 :「回転」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
仕様回転クランク仕様、スパウト:795-910、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格
アズワン品番64-6481-97
グリーン購入法適合
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜
厚さ(mm)5~35
水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:M16×1.0
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W30山20、先端金具:M16×1.0
カートリッジ101-999
配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。スパウト回転角度360°
仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
取付穴径スパウト36~40ミリ、ハンドル36~38ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。スパウト回転角度360°。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999
取付厚(mm)5~30
水流切替シャワー・泡沫
取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999
回転角度(°)【スパウト】360
水流切替ミストシャワー・ストレート
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体
仕様613-532カウンター化粧フタ付き
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)25~27
可動範囲(mm)(ホース)400
回転角度(°)(スパウト)360
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)32~35
カートリッジ101-971
回転角度(°)(スパウト)360
シングルレバー混合栓
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
回転角度(°)(スパウト)360
グリーン購入法適合
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)
取付ねじ先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)
回転角度(°)スパウト:360
小型スワンムーブ仕様。水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体
仕様613-532カウンター化粧フタ付き
厚さ(mm)5~35
適合パイプF-1020041
取付穴径(Φmm)25~27
可動範囲(mm)(ホース)360
回転角度(°)(スパウト)360
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
仕様回転クランク仕様で、取付後でもクランクが360°自由に動き、角度の微調整ができます。
規格JIS適合品
機能逆流防止機能付き
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)32~35
カートリッジ101-971
回転角度(°)(スパウト)360
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。