混合栓 :「電気湯沸し」の検索結果
関連キーワード
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5151-07
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-65
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
混合栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。