2ページ目: 混合栓

1,567件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2商品タイプ壁付タイプ
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズKVK(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
壁付サーモスタット混合水栓 TOTO壁付サーモスタット混合水栓TOTO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
仕様メタル・逆止弁呼び径(mm)13適合場所浴室使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL)洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)TOTO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ KVKシングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズKVK
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式標準レバー
小型切替ユニット INAX(LIXIL)小型切替ユニットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
吐水口長さ(mm)170規格JIS規格
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)TOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)TOTO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い適合場所洗面所・手洗い使用地区一般仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:レバー止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴一穴形態げ吐水、ソフト取付穴径(Φmm)35±2使用環境温度(℃)1~40取付け方法台付き操作方法ハンドルを上下操作使用水水道水または飲用可能な井戸水吐水口長さ(mm)120給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)商品タイプ台付
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1台
予約販売
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓としてホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室規格JIS規格主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
洗濯機パン用トラップキャッチャー ミヤコ洗濯機パン用トラップキャッチャーミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
洗濯機パンとトラップを設置する際、トラップの引き上げに大変便利です。 本体を引上げたままフランジを通すことができ、楽に締付けることができます。
定量止水付サーモスタットバス水栓 INAX(LIXIL)定量止水付サーモスタットバス水栓INAX(LIXIL)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合場所浴室呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式  ポップアップ排水栓タイプ INAX(LIXIL)吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 ポップアップ排水栓タイプINAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
吐水口が360度回転するので、下向きで手洗い、上向きでうがいなどに便利な洗面水栓
適合場所洗面タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36吐水口長さ(mm)固定113
ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)2000ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
シングル混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 ファインバブル付SANEI(旧:三栄水栓製作所)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷から翌々日出荷
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感 でお知らせ。 スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円) ホース引き出し1.1m ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で 汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。 吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途壁付のシングルシャワー混合栓接続部ねじG1/2適合場所台所ホース長さ(m)引き出し:1.1取付穴径(Φmm)35~39取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)35~39
2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)KVK
9,998税込10,998
1個
当日出荷
200mmパイプ付
適合場所キッチン使用地区一般地仕様エコこま付属品200mmパイプ付JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さです。設置後に浄水タイプに変更できる「取替スパウト(JF-SE6)」(別売り)対応です。
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途ミニキッチン用適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)159商品タイプ台付タイプ
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向 KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向KVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品200mmパイプ付JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)200商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(樹脂ホワイト) INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(樹脂ホワイト)INAX(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ
サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付 INAX(LIXIL)サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付INAX(LIXIL)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。
仕様逆止弁、定量止水、昇温防止、ソフトサーモ、断熱キャップ、抗菌ハンドル、防カビホース 白質量(kg)4.2グリーン購入法適合
壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル)TOTO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)240商品タイプ壁付
ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので 水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合 する場合が多く、補修に適している。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。 様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。 吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓幅(mm)270高さ(mm)150質量(g)2400ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6ホース長さ(cm)160
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)TOTO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー適合場所洗面所・手洗い取付穴径(Φmm)15, 28ハンドル色メタル取付け方法台付きハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作関連資料分解図(TLHG30AER)吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
エコ仕様のシングルワンホール混合栓 工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS) キッチン向きの商品です。 取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。 泡沫吐水・逆止弁付 水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。 摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。
使用地区一般材質黄銅取付穴(mm)33~47取付穴径(Φmm)33~47
サーモスタット式シャワー KVKサーモスタット式シャワーKVK
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
使いやすい大きなレバーの切替ハンドル、ロックボタンをフラットにしたすっきりデザインの温度調節ハンドル、水栓の表面が熱くならない安心設計ボディーなど、使いやすさと優しさに配慮した上質なスタンダード水栓として新登場しました!
シングルレバー式混合栓 MSK110Kスタンダードシリーズ KVKシングルレバー式混合栓 MSK110KスタンダードシリーズKVK(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー形式標準レバー
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓 INAX(LIXIL)ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
60,980税込67,078
1個
当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所浴室仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース呼び径(mm)13使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定179商品タイプ壁付タイプ
シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引き出し)1取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38アズワン品番65-2023-99取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途ソーラー用仕様節水
シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)36~38
洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17 KVK洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17KVK
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
用途ミニキッチン用

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

混合栓