「適合場所」から絞り込む
ツーバルブ台付スプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。レバー式なので、お年寄りや小さなお子様でも簡単に操作できます。
【水の出し止めワンタッチ】止水位置から吐水全開位置まで90°の回転で大量の吐水ができます。大量の湯水を早く、確実に出し止めできることを追求し、通常の回転より少なく可動する二条ネジを採用しています。一般水栓のハンドルに比べ、作業のスピードアップが図れ、家庭用としても、厨房用としても便利にお使い頂けます。
吐水部分が手で持てるので、洗髪に適しています。
※混合栓と壁の間に85mm以上幅が必要です。
用途キッチン用の混合栓としてねじ径PJ1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)203ホース長さ(mm)500取付厚(mm)最小5~最大30ナット対辺(mm)ロックナット:24
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~