「適合場所」から絞り込む
ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓として色ホワイトピッチ(mm)取付:120~220適合場所浴室ホース長さ(m)シャワー:1.6
シャワー受けセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。
引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。
シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品としてホース長さ(m)0.5取付ねじW26山20取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。ホース長さ(cm)50
ツーバルブ洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
ポップアップ用の引棒は別売りです。引棒品番:H700-40
止水部分が固定コマのため、一般地だけでなく寒冷地にもご使用いただけます。
用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所取付穴径(Φmm)23-27取付幅(mm)102吐水口長さ(mm)85ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ台付スプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。
シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。
止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ台付スプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。レバー式なので、お年寄りや小さなお子様でも簡単に操作できます。
【水の出し止めワンタッチ】止水位置から吐水全開位置まで90°の回転で大量の吐水ができます。大量の湯水を早く、確実に出し止めできることを追求し、通常の回転より少なく可動する二条ネジを採用しています。一般水栓のハンドルに比べ、作業のスピードアップが図れ、家庭用としても、厨房用としても便利にお使い頂けます。
吐水部分が手で持てるので、洗髪に適しています。
※混合栓と壁の間に85mm以上幅が必要です。
用途キッチン用の混合栓としてねじ径PJ1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)203ホース長さ(mm)500取付厚(mm)最小5~最大30ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ台付混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。
パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。
用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)203取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)予約販売
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
切り替えレバーをひねることで適温のまま一時止水が出来ます。温度調整の手間が省けます。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。
用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)102ホース長さ(cm)50取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から3日以内出荷
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。
シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。
用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)102ホース長さ(cm)50取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)200商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。
高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。
用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチン取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
湯と水の2つのハンドルで温度と流量を調節するツーバルブ混合栓です。
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単にできます。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。
ハンドルが正面を向いているタイプ。
用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220取付ねじサイズPJ1/2
ツーバルブ洗濯機用混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。
お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。
万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として適合場所洗濯機用使用地区一般地取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220取付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
バルブを回し、適温に調整する水栓です。補修も簡単にできます。
触れても熱くない断熱キャップ付きなので安心してお使い頂けます。
用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200パイプ長(mm)170取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)170
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)3日以内出荷
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。
お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。
用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ねじPJ1/2取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
ツーバルブワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
【シンク広々】吐水パイプの高さが151mmと高いので、流しを広々お使いいただけます。シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。吐水パイプは360度回転式
用途キッチン用の水栓として奥行(mm)163本体幅(mm)169本体高さ(mm)212対辺(mm)36(取付ロックナット)パイプ長(mm)153(吐水)パイプ径(Φmm)19厚さ(mm)最小5~最大23取付ねじG1/2適合場所キッチン
ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。
【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。
用途お風呂の混合栓として使用。取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)吐水:170ホース長さ(mm)シャワーホース:1600適合場所浴室
ツーバルブデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。
高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)236高さ(mm)148質量(g)3400奥行(mm)199適合場所浴室取付穴径(Φmm)23~27使用地区一般地取付ピッチ(mm)湯水配管:85パイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170取付穴径(mm)23~27
ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)2000ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
ソーラ4バルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。幅(mm)270高さ(mm)165質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250奥行(mm)249適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付ねじPJ1/2使用地区一般地パイプ長(mm)吐水:170
ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)1600ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)100適合場所浴室取付ねじPJ1/2使用地区一般地
ソーラ4バルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)151質量(g)2400ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250奥行(mm)259適合場所浴室取付ねじPJ1/2使用地区一般地パイプ長(mm)吐水:170
ツーバルブデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から8日以内出荷
【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室取付穴径(mm)23~27ホース長さ(cm)160ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27商品タイプ台付タイプ
ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので
水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合
する場合が多く、補修に適している。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。
様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。
吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓幅(mm)270高さ(mm)150質量(g)2400ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6ホース長さ(cm)160
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。
ツーバルブワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
見た目もかわいいクロスハンドル
天板の直径が33~35mmの範囲で取付可能
天板の厚み5~23mmの範囲で取付可能
用途キッチン用仕様ナット式、銅管適合場所キッチン取付穴径(Φmm)33~35取付径(Φmm)(パイプ)19吐水口長さ(mm)153商品タイプ台付タイプ
ツーバルブ混合栓 上向きSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
見た目もかわいいクロスハンドル
パイプが上向きなのでシンク等のスペースが広々使える
湯・水の配管の間隔が120~220mmの間で取り付け可能
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から7日以内出荷
見た目もかわいいクロスハンドル。
湯・水の配管の間隔が120~220mmの間で取り付け可能
ツーバルブデッキ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様フラット吐水適合場所浴室取付穴径(Φmm)23~25使用地区一般地吐水口長さ(mm)153商品タイプ台付タイプ
ツーバルブデッキ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
吐水口は熱帯び防止タイプ、吐水口120度回転。
取付穴径(Φmm)(吐水口)36~38、(バルブ部)31~33
ツーバルブ台付混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
主にユニットバス用の台付き混合栓。
用途バスルーム用適合場所バスルーム仕様ゴム栓付き使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)102
ツーバルブ洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ポップアップ用、専用引き棒つき。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様フラット吐水、節水取付穴径(Φmm)31~33
ツーバルブ埋込形シャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
吐水口は熱帯び防止タイプ。
マッサージとシャワーの切替え式。
用途バスルーム用適合場所バスルーム仕様クリック、セラミック
ツーバルブシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)3日以内出荷
適温のまま一時止水ができます。
パイプが上向きなのでスペース広々。
パイプの先端に触れても熱くない断熱キャップ
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ハンドルが正面に向いているタイプ
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)予約販売
寸法H(mm)98適合場所キッチン商品タイプ壁付タイプ
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~