ツーハンドル(ツーバルブ) :「回転」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:M16×1.0
配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。スパウト回転角度360°
仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)
取付ねじ先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)
回転角度(°)スパウト:360
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。