ツーハンドル(ツーバルブ) :「シャワー付き混合水栓」の検索結果
関連キーワード
「適合場所」から絞り込む
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
商品タイプ壁付タイプ
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので
水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合
する場合が多く、補修に適している。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。
様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。
吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)150
質量(g)2400
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)274
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)123
質量(g)2000
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)274
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。
【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。
用途お風呂の混合栓として使用。
取付ピッチ(mm)120~220
パイプ長(mm)吐水:170
ホース長さ(mm)シャワーホース:1600
適合場所浴室
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。
引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。
シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として
ホース長さ(m)0.5
取付ねじW26山20
取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。
ホース長さ(cm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。