ツーハンドル(ツーバルブ) :「2ハンドル混合水栓」の検索結果
関連キーワード
「適合場所」から絞り込む
適合場所バス・キッチン共用
使用地区一般地・寒冷地共通
呼び径(mm)13
ハンドル抗菌
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途キッチン用
適合場所キッチン
付属品145mmパイプ付
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
吐水口長さ(mm)145
商品タイプデッキタイプ
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
湯用・水用の立水栓が分離していると、一度洗面器に水をためなければ、湯水混合ができず不便なもの。
このような場合におすすめしたい水栓がワンホール改造用混合水栓です。
適合場所洗面所
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)(水栓)Φ27±2
吐水口長さ(mm)98
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
直線基調のデザインが特徴のツーハンドル洗面水栓
適合場所洗面
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)32(3か所)
吐水口長さ(mm)固定115
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×249×104.5mm
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
吐水口長さ(mm)104.5
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
湯はり時間を短縮できる大口径の2ハンドル混合水栓
適合場所浴室
使用地区一般・寒冷地兼用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)20
吐水口長さ(mm)自在170
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ2ハンドル
呼び径(mm)13
ハンドル色白
取付け方法壁付き
ハンドル形状円筒にくぼみ
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)220
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
仕様逆止弁
機能とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
室向けバス用混合栓
用途一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3
適合切り替え部:104-017、上部:104-010
材質青銅
規格JIS規格
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付穴径(Φmm)23~26
取付厚(mm)5~35
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます
逆流防止機能が付き
規格JIS規格
接続部ねじシャワーホース:G1/2
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室
仕様最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付
機能お湯ぴた
JIS規格日本産業規格品
170mmパイプ付
用途寒冷地用
仕様エコこま
付属品170mmパイプ付(固定こま)
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)64
商品タイプ壁付タイプ
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)200
用途ミニキッチン用
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)23~27
吐水口長さ(mm)159
商品タイプ台付タイプ
湯と水の2つのハンドルで温度と流量を調節するツーバルブ混合栓です。
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単にできます。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。
ハンドルが正面を向いているタイプ。
用途キッチンの水栓として
適合場所キッチン
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
取付ねじサイズPJ1/2
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。
シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。
止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途キッチン用の混合栓として
呼び13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)23-27
取付ピッチ(mm)102
取付ねじサイズPJ1/2
ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。