「適合場所」から絞り込む
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)190商品タイプ壁付タイプ
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。
お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用適合場所キッチン仕様泡沫吐水、節水、クリック取付穴径(Φmm)PJ1/2使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2商品タイプ壁付タイプ
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お湯の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいを防ぎます。
シングル洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
適合場所洗面所仕様節水、泡沫吐水取付穴径(Φmm)23~27使用地区一般地吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ
シングル混合栓 ファインバブル付SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感
でお知らせ。
スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円)
ホース引き出し1.1m
ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で
汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。
吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途壁付のシングルシャワー混合栓接続部ねじG1/2適合場所台所ホース長さ(m)引き出し:1.1取付穴径(Φmm)35~39取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)35~39
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
シングルワンホールスプレー分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から8日以内出荷
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35-39RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)最大30・最小5
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
シングルスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引き出し)1取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38アズワン品番65-2023-99取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式
厚さ(mm)5~30規格JIS規格ホース長さ(m)(引き出し)1.1取付穴径(Φmm)36~38取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングル台付混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
2ホールの台付混合栓。吐水口120度回転。
用途キッチン用適合場所キッチン仕様節水使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)203
シングルシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。
用途バスルーム用適合場所バスルーム仕様節水ホース長さ(m)1.6
シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチン取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)約260回転角度(°)吐水パイプ:116吐水口長さ(mm)260
シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。
仕様ナット式取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ポップアップ用の専用引棒付き。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)36~38
シングルワンホールスプレー分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)36~38
シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm
用途スプレー混合栓として色シルバーホース長さ(m)1.1
シングルスプレー洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
【ウルトラファインバブル洗面混合栓がついに発売!】ウルトラファインバブルの優れた洗浄力と保湿力でお肌をきれいに保ちます。
【洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。
【保湿力】ウルトラファインバブルの効果で皮膚の水分量を持続させ、乾燥を防ぎます。ウルトラファインバブルなしと比較して保湿時間が約3倍続きます。
洗顔だけでなく、手洗いや歯磨きにも。ウルトラファインバブル汚れをリセット。
【基本仕様】洗髪に適した高さにアップ可能。 整流とシャワーの切替可能。
用途洗面用の混合栓としてホース長さ(m)引き出しホース:1取付穴径(mm)36~38
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。
用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~38使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大35・最小5吐水口長さ(mm)140ナット対辺(mm)ロックナット:24商品タイプ台付タイプ
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
洗面用でポップアップなし・ゴム栓なしの混合栓です。
空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。
用途洗面の水栓として厚さ(mm)最大25~最小5適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36-40ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33~47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41~47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5~30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。
使用地区寒冷地適合板厚(mm)5~30取付穴径(Φmm)33~47取付穴径(mm)33~47
シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
エコ仕様のシングルワンホール混合栓
工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS)
キッチン向きの商品です。
取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。
泡沫吐水・逆止弁付
水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。
摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。
使用地区一般材質黄銅取付穴(mm)33~47取付穴径(Φmm)33~47
シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。
仕様節水水栓、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS、valve(環境配慮バルブ)取付穴径(Φmm)35~40吐水口116°回転
シングル洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)3日以内出荷
ポップアップ用(水ためのフタがプッシュ式で開閉するタイプ)の洗面混合栓。
水はねしにくい泡沫吐水、操作しやすいリングハンドル。
適合場所洗面所ピッチ(mm)湯・水の配管:102取付厚(mm)5~30
シングル洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用適合場所洗面・トイレ使用地区一般厚さ(mm)5~30タイプ泡沫吐水取付穴径(Φmm)23~27アズワン品番64-8573-34吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
泡沫吐水、ゴム栓つき
適合場所洗面所対辺(mm)(ロックナット)36取付径(Φmm)(足)32
シングルスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式、寒冷地仕様
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引き出し)1取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38アズワン品番65-2023-98取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式。
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25ホース長さ(m)(引き出し)1取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
円柱状デザインのcolumnシリーズ。泡沫吐水のみ。取り付けはボルト式
シングルワンホール分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター PT209-13(別売)をご使用ください。
吐水口セットKVK税込¥14,278¥12,980
吐水口KVK税込¥5,498~¥4,998~