シングルレバー :「はとめ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合場所」から絞り込む
キッチン
キッチン(2)
浴室
浴室(1)
シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。
用途バスルーム用 適合場所バスルーム 仕様節水 ホース長さ(m)1.6
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓
シングルレバー式のワンホール混合栓です。レバー一本で吐水止水操作や温度調整ができるので、ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすい水栓です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 吐水パイプの回転規制なし。360度回転します。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 取付にはメーカー品番:R356のナット締付工具が便利です。
用途キッチン用の混合栓として 六角対辺(mm)13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 取付厚(mm)最大30~最小5 吐水口長さ(mm)258
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー分岐混合栓
RoHS
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35-39 RoHS指令(10物質対応)対応 取付厚(mm)最大30・最小5
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング