シングルレバー :「シャワー付き混合栓」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「適合場所」から絞り込む

洗面所(2)

浴室(1)
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び13
適合場所洗面所
ホース長さ(m)0.5
取付穴径(Φmm)23-27
取付ピッチ(mm)102
取付ねじサイズPJ1/2
取付厚(mm)最大35・最小5
吐水口長さ(mm)140
ナット対辺(mm)ロックナット:24
商品タイプ台付タイプ
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)5~30
規格JIS
首振角度(°)40
取付穴径(Φmm)35~40
吐水口120°回転
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。
JIS規格商品
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)213
質量(g)2800
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)283
適合場所浴室
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状リングレバー
使用地区寒冷地
パイプ長(mm)吐水:190
対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引出)1
足径(Φmm)35
取付穴径(mm)36~38
ナット対辺(mm)46
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
吐水口長さ(mm)136
商品タイプ台付タイプ
キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック
厚さ(mm)5~37
規格JIS
首振角度(°)40
取付穴径(Φmm)23~27
台の幅(mm)251
吐水口116°回転
ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック
厚さ(mm)5~37
規格JIS
首振角度(°)40
取付穴径(Φmm)23~27
台の幅(mm)147
吐水口116°回転
ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)5~30
規格JIS
首振角度(°)40
取付穴径(Φmm)35~40
吐水口120°回転
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。