2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合場所」から絞り込む
洗面所
洗面所(2)
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用 適合場所洗面・トイレ 使用地区一般 厚さ(mm)5~30 タイプ泡沫吐水 取付穴径(Φmm)23~27 アズワン品番64-8573-34 吐水口長さ(mm)118 商品タイプ台付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング