11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合場所」から絞り込む
キッチン
キッチン(6)
洗面所
洗面所(4)
浴室
浴室(1)
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
用途洗面の水栓として。 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 ホース長さ(m)引き出し:1 適合場所洗面所
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップ付き
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)36~38 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。ご高齢の方から、お子様まで、誰にとっても使いやすいので使用回数の多い水回りに最適です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水ハネを抑える泡沫ストレート吐水の切り替えができます。 パイプが上向きなので、シンクを広々ご使用いただけます。
用途キッチンの水栓として 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)36~40 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングルレバー式のワンホール混合栓です。レバー一本で吐水止水操作や温度調整ができるので、ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすい水栓です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 吐水パイプの回転規制なし。360度回転します。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 取付にはメーカー品番:R356のナット締付工具が便利です。
用途キッチン用の混合栓として 六角対辺(mm)13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 取付厚(mm)最大30~最小5 吐水口長さ(mm)258
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。
用途キッチンの混合栓として。 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 ホース長さ(m)引き出し:1 適合場所キッチン
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シングルワンホール分岐混合栓 SANEI 動画あり
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター PT209-13(別売)をご使用ください。
用途キッチンの混合栓として。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール分岐混合栓 SANEI 動画あり
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は付属の分岐口アダプター(1個付 取付ネジG1/2)を使用します。
用途キッチンの混合栓として。 取付穴径(Φmm)35~40
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)213 質量(g)2800 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)283 適合場所浴室 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状リングレバー 使用地区寒冷地 パイプ長(mm)吐水:190 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。 浄水器付き
用途キッチンの混合栓として。 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)1~30 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 ホース長さ(m)引き出し:1 適合場所キッチン
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります