シングルレバー :「蛇口 付き 容器」の検索結果
キッチン用ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。ワイヤレスなので、スイッチの設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)36~40
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)36~40
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)36~40
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)36~40
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。