シングルレバー :「台所用混合水栓」の検索結果
「適合場所」から絞り込む

キッチン(6)
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫
質量(kg)2.5
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)24±2
吐水口長さ(mm)自在260
商品タイプ台付
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所キッチン
材質メッキ
質量(g)3290
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)自在260
商品タイプ台付
適合場所キッチン
使用地区一般
仕様逆止弁
付属品カートリッジ(JF-21ほか)
タイプ微細シャワー
呼び径(mm)13
ハンドル抗菌
機能エコハンドル、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)(水栓)37±2
吐水口長さ(mm)244
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具
適合場所キッチン用
使用地区一般
仕様エコハンドル
長さ(mm)吐水口:自在235
寸法(mm)配管:13
取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ)
湯水芯々(mm)203
吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質メッキ
質量(g)1890
吐水口長さ(mm)235
グリーン購入法適合
取付穴径(mm)22~26
取付芯々(mm)203
コンパクトな浄水カートリッジを本体に内蔵したオールインワン浄水栓。シャワー切替がついたシンプルタイプ。浄水、微細シャワー、整流がレバーひとつで切り替え可能。従来のシャワーに比べて洗浄に適した勢いのあるシャワー。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所キッチン
使用地区一般
材質メッキ
質量(g)2040
吐水口長さ(mm)244
取付穴径(mm)22~26
取付芯々(mm)203
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット
シングルレバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。