「適合場所」から絞り込む
キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプINAX(LIXIL)5日以内出荷
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在228ホース長さ(mm)550ホース長さ(m)0.55
キッチン用シングルレバー混合水栓(泡沫式)(湯側開度規制付)INAX(LIXIL)5日以内出荷から12日以内出荷
湯側開度規制付のシングルレバー式ワンホールキッチン水栓
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在260取付穴径(Φmm)37±2グリーン購入法適合
熱湯用単水栓(台付タイプ)INAX(LIXIL)4日以内出荷
グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目の熱湯口付単水栓
使用地区一般地・寒冷地共用タイプ非自動水栓タイプ単水栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在170取付穴径(Φmm)24±2仕様電気温水器専用
熱湯口付シングルレバー混合水栓 壁付タイプINAX(LIXIL)5日以内出荷
誤操作防止付で安心の熱湯用ハンドルを採用したツーホールタイプの 熱湯口付水栓。
使用地区一般地・寒冷地共用タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在154取付穴径(Φmm)24±2仕様電気温水器専用
熱湯口付シングルレバー混合水栓 台付ツーホールタイプINAX(LIXIL)5日以内出荷
誤操作防止付で安心の熱湯用ハンドルを採用した熱湯口付水栓。
使用地区一般地・寒冷地共用タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在154仕様電気温水器専用
シャワー付単水栓柱INAX(LIXIL)5日以内出荷
屋外で手軽にシャワーやお湯が使える水栓柱。ペット用はもちろん、保育園などの幼児施設での衛生管理にも役立ちます。
使用地区一般地・寒冷地共用タイプ非自動水栓タイプ単水栓ホース長さ(mm)1200仕様その他屋外ホース長さ(m)1.2
シングルレバー単水栓INAX(LIXIL)5日以内出荷
最大で約50%の節水効果のあるエコダイアル付のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面使用地区一般地タイプ非自動水栓タイプ単水栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)固定115グリーン購入法適合
シングルレバー単水栓 eモダン エコダイヤル 排水栓なしINAX(LIXIL)4日以内出荷から5日以内出荷
最大で約50%の節水効果のあるエコダイアル付のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面タイプ非自動水栓タイプ単水栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)固定105
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付)INAX(LIXIL)5日以内出荷
スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
仕様節湯C1,B付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)色ニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁接続ねじ分岐口部:G1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐型)INAX(LIXIL)5日以内出荷
スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
呼び径(mm)13色ニッケルクロムメッキ付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F)取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(cm)40弁仕様逆止弁吐水口長さ(mm)243仕様節湯C1,Bタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径13mm適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)0.4ホース長さ(mm)400吐水口高さ(mm)177商品タイプ台付
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)4日以内出荷から5日以内出荷
スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、オールインワン浄水栓。ホース引き出し機能付きです。
呼び径(mm)13色ニッケルクロムメッキ付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(cm)40弁仕様逆止弁吐水口長さ(mm)243仕様節湯C1,Bタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径13mm適合場所キッチンホース長さ(m)0.4ホース長さ(mm)400吐水口高さ(mm)177
ツーホールシングルレバー混合水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具適合場所キッチン用使用地区一般仕様エコハンドル長さ(mm)吐水口:自在235寸法(mm)配管:13取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ)湯水芯々(mm)203吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形)INAX(LIXIL)5日以内出荷
適合場所キッチン仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント呼び径(mm)13接続ねじ(分岐口部)G1/2取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)262
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)(1件のレビュー)当日出荷
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプINAX(LIXIL)5日以内出荷
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~