シングルレバー :「フレキ管」の検索結果
関連キーワード
「適合場所」から絞り込む
洗面所(1)
用途一般住宅用
キッチン、各施設、洗面所・手洗い
適合場所洗面所・手洗い
使用地区一般
仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
長さ(mm)スパウト:120
形状止水ハンドル:レバー
色止水ハンドル:メタル
種類シングルレバー
取り付け形状一体型
最高温度(℃)給湯:85
取付穴一穴
形態げ吐水、ソフト
取付穴径(Φmm)35±2
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法台付き
操作方法ハンドルを上下操作
使用水水道水または飲用可能な井戸水
吐水口長さ(mm)120
給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1台
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。