シングルレバー :「回転」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
仕様回転クランク仕様、スパウト:795-910、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格 アズワン品番64-6481-97 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W30山20、先端金具:M16×1.0 カートリッジ101-999
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径スパウト36~40ミリ、ハンドル36~38ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。スパウト回転角度360°。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999 取付厚(mm)5~30 水流切替シャワー・泡沫
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999 回転角度(°)【スパウト】360 水流切替ミストシャワー・ストレート
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体 仕様613-532カウンター化粧フタ付き 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)25~27 可動範囲(mm)(ホース)400 回転角度(°)(スパウト)360
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)32~35 カートリッジ101-971 回転角度(°)(スパウト)360
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
シングルレバー混合栓
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 回転角度(°)(スパウト)360 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ
マットベージュ 取付ねじ先端金具:M24×1.0 回転角度(°)スパウト:360
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ
マットベージュ 取付ねじ先端金具:M24×1.0 回転角度(°)スパウト:360
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

小型スワンムーブ仕様。水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体 仕様613-532カウンター化粧フタ付き 厚さ(mm)5~35 適合パイプF-1020041 取付穴径(Φmm)25~27 可動範囲(mm)(ホース)360 回転角度(°)(スパウト)360
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
仕様回転クランク仕様で、取付後でもクランクが360°自由に動き、角度の微調整ができます。 規格JIS適合品 機能逆流防止機能付き
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)32~35 カートリッジ101-971 回転角度(°)(スパウト)360
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります