「適合場所」から絞り込む
シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)カクダイ3日以内出荷
小型スワンムーブ仕様ホース可動長さ360ミリ水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ:101-999パイプ取付ネジW26山202ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯B
台付シングルレバー引出し混合栓カクダイ4日以内出荷
取付穴径スパウト36~40ミリ、ハンドル36~38ミリ水受容器(4345)をご使用ください。スパウト回転角度360°ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999取付厚(mm)5~30水流切替シャワー・泡沫
文鳥のピーチクカクダイ4日以内出荷
取付穴径25~28、35ミリ・厚5~35ミリシングルレバー混合栓です。ピーチクがオス、パーチクがメスです。
取付ねじパイプ:G1/2、先端金具:M11×1.0
文鳥のパーチクカクダイ4日以内出荷
取付穴径25~28、35ミリ・厚5~35ミリシングルレバー混合栓です。ピーチクがオス、パーチクがメスです。
取付ねじパイプ:G1/2、先端金具:M11×1.0
シングルレバー混合栓カクダイ4日以内出荷
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20カートリッジ101-999関連資料(0.06MB)
シングルレバー混合栓 シャワーカクダイ4日以内出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体厚さ(mm)5~25適合パイプ796-911取付穴径(Φmm)25~28カートリッジ101-999グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 マットブラックカクダイ4日以内出荷
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体仕様塗装仕上げ取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20カートリッジ101-999関連資料(0.05MB)
壁付水栓カクダイ4日以内出荷
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
用途水栓本体仕様塗装仕上げ、(上部部品)070-000取付穴径(Φmm)(スパウト、ハンドル)31~32適合壁厚(mm)10~20
壁付シングルレバー混合栓カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
ハンドルはパイプの上・左・右に設置可能
材質黄銅適合壁厚(mm)10~20取付穴径(Φmm)スパウト31~32、ハンドル37~38
シングルレバーシャワー混合栓カクダイ3日以内出荷
アジャストクランク付き
クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き
水抜可能共用タイプ
シングルレバー混合栓(壁付)カクダイ当日出荷から4日以内出荷
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
シングルレバー混合栓(壁付)カクダイ4日以内出荷
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
シングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき)カクダイ4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35グリーン購入法適合
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~