5ページ目: シングルレバー

891件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所から絞り込む
シングル台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
吐水口116°回転
厚さ(mm)5~37台の幅(mm)246
流し台用シングルレバー式混合栓(分岐孔付) KM5091Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(分岐孔付) KM5091TシリーズKVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台付属品分岐孔JIS規格日本工業規格品
流し台用シングルレバー式混合栓(分岐止水栓付) KM5091Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(分岐止水栓付) KM5091TシリーズKVK
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台付属品分岐止水栓機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Cシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041CシリーズKVK
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台接続給水専用機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー)KVK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
適合場所流し台レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプ KVK取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプKVK
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011JシリーズKVK
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ KVKシングルレバー式シャワー KF5000シリーズKVK
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室JIS規格日本工業規格品
取替用シングルレバー式シャワー KVK取替用シングルレバー式シャワーKVK
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室仕様逆止弁付属品接続アダプターJIS規格日本工業規格品
埋込型ミキシング混合栓 INAX(LIXIL)埋込型ミキシング混合栓INAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
適合場所浴室呼び径(mm)13
シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓INAX(LIXIL)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
呼び径(mm)13
シングルレバー式混合栓 240mmパイプ付 KVKシングルレバー式混合栓 240mmパイプ付KVK
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
寸法(mm)240
洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓なし KVK洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓なしKVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
流し台用シングルレバー式混合栓・吐水口回転規制 KVK流し台用シングルレバー式混合栓・吐水口回転規制KVK
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合場所流し台取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付使用地区一般地取付厚(mm)5~30
(寒)シングルレバー式混合栓 KVK(寒)シングルレバー式混合栓KVK
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
(寒)シングルレバー式混合栓(eレバー) KVK(寒)シングルレバー式混合栓(eレバー)KVK
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シングルレバー混合栓(分岐口付) TOTOシングルレバー混合栓(分岐口付)TOTO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
エコシングル水栓 アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。 分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも おすすめです。
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37関連資料分解図(TKS05309J)
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応
シングルレバー混合栓 日本イトミックシングルレバー混合栓日本イトミック
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
分水孔を備えた非常に扱いやすいシングルレバー式混合栓。
適合機種ESDシリーズ、ES-DWUB
壁付シングルレバー混合栓 カクダイ壁付シングルレバー混合栓カクダイ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
取付穴径スパウト38~39ミリ、ハンドル52~53ミリ対応壁厚20~28ミリハンドルはスパウトの左・右に設置可能スパウト取付ネジW26山20先端金具取付ネジM22×1.0壁穴加工用の型紙を同梱
壁付シングルレバー混合栓 カクダイ壁付シングルレバー混合栓カクダイ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
取付穴径スパウト31~32ミリ、ハンドル37~38ミリ対応壁厚20~30ミリハンドルはスパウトの左・右に設置可能先端金具取付ネジM16×1.0
シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき)カクダイ
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用引棒付き(直径4ミリ)カートリッジ:101-999先端金具取付ネジM16×1.0混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき)カクダイ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用引棒付き(直径4ミリ)先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)
シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル)カクダイ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル)カクダイ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)
シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル)カクダイ
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用カートリッジ:101-999先端金具取付ネジM16×1.0混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル)カクダイ
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ角度調節機能付き泡沫
シングルレバー混合栓(トール・引棒つき) カクダイシングルレバー混合栓(トール・引棒つき)カクダイ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用引棒付き(直径4ミリ)先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)
シングルレバー混合栓(トール・引棒つき) カクダイシングルレバー混合栓(トール・引棒つき)カクダイ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用引棒付き(直径4ミリ)カートリッジ:101-999先端金具取付ネジM16×1.0混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。

混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

シングルレバー