絞り込み
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6081SCEC
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
台付シングル混合水栓〈GMシリーズ〉
TOTO¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷仕様フレキホース色メタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングル混合水栓〈GCシリーズ〉
TOTO¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷仕様フレキホース色メタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングル混合水栓〈GEシリーズ〉
TOTO¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷仕様フレキホース色メタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 撥水
KVK¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷仕様撥水膜コーティング種類節湯A1/節湯C1/節湯AB電源電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口回転規制110°
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック
KVK¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水
KVK¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷仕様撥水膜コーティング種類節湯A1/節湯C1/節湯AB電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口回転規制110°
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック
KVK¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池
KVK¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池
KVK¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー)
KVK¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)
KVK¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
タッチレス水栓(ホース付)
ハウステック¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷手を触れずにセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。 タッチレスで安心・快適。衛生的かつ、水道光熱費の節約にもなります。取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地用水栓(製造:SANEI株式会社)
キッチン用水栓一体型浄水器エルタスSP(タッチレス アンダーシンク型)
トクラス¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質高さ(mm)275適合場所キッチン取付穴径(Φmm)38使用地区一般地停電対応手動弁開放で混合水栓レバーのみで吐水、止水可能。取説ご確認ください。対応カートリッジJC501 E給電方式100V電源吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
シングルレバー混合水栓 ベッセル用ロングタイプ デュアラ(排水栓なし)
INAX(LIXIL)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。用途洗面器・手洗器用水栓タイプ排水栓なし呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36±2吐水口長さ(mm)151グリーン購入法適合
シャワー付単水栓柱
INAX(LIXIL)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷屋外で手軽にシャワーやお湯が使える水栓柱。ペット用はもちろん、保育園などの幼児施設での衛生管理にも役立ちます。仕様その他屋外タイプ非自動規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA J-49ホース長さ(m)1.2使用地区一般地・寒冷地共用ホース長さ(mm)1200水栓タイプ単水栓
シングルシャワー付混合栓 マットホワイト サクラ KM6101EC
KVK¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷快適シャワー 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:160°色マットホワイトJIS規格JISB2061柄サクラ
シングルシャワー付混合栓 マットホワイト サクラ KM6061EC
KVK¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷快適シャワー仕様吐水口回転規制:160°色マットホワイトJIS規格JISB2061柄サクラ
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6121SCEC
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラック
KVK¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷eレバー。水受トレー付。水栓と浄水器(Z38450)がセットになっています。吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。色マットブラック適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットホワイト
KVK¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷eレバー。水受トレー付。水栓と浄水器(Z38450)がセットになっています。吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。色マットホワイト適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラック
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。水受トレー付。水栓本体のみ。浄水器は別売です。吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、浄水器(別売)、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。色マットブラック適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットホワイト
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。水受トレー付。水栓本体のみ。浄水器は別売です。吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、浄水器(別売)、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。色マットホワイト適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
シングル混合栓(音声認識ユニット付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)36~40
シングル混合栓(ワイヤレススイッチ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷キッチン用ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。ワイヤレスなので、スイッチの設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)36~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。色マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷おしゃれなワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングル洗面混合栓(壁出)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷ブラウンカラーでデザイン性のある、洗面所用壁付シングルレバー混合栓。付属品固定用プレートR64-89S-300、施工用ネジ付シリーズmorfa接続めねじ(配管部)G1/2
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷シングルワンホールスプレー混合栓。仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷おしゃれなワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥209,800税込¥230,7801個翌々日出荷から90日以内出荷シングルワンホールスプレー混合栓。仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷ワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
Bellera(ベレラ) シングルレバー キッチン水栓
KOHLER(コーラー)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。 水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。付属品日本仕様変換アダプター、台座仕様正規輸入品材質真鍮色ポリッシュドクローム寸法(奥行D×高さH)(mm)【吐水】200×259機能ストレート・スウィーブ設置方式1ホール/3ホール
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット