18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所から絞り込む
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
    用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
    用途浴室用の混合栓としてセット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    19,880税込21,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
    質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
    用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
    用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット付き シャワーバス水栓 INAX(LIXIL)

    サーモスタット付き シャワーバス水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
    用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。適合場所浴室仕様エコフルシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在300湯水芯々(mm)85、100~102、120グリーン購入法適合
  • サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
    質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
    用途寒冷地仕様弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓 INAX(LIXIL)

    ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    60,980税込67,078
    1個
    当日出荷
    パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
    適合場所浴室仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定179グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
    弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL)

    サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
    質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在90商品タイプ壁付タイプ
  • サーモシャワー混合栓(レイニー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓(レイニー付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    弁仕様逆止弁適合場所浴室吐水口長さ(mm)170水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • サーモスタット式シャワー KF800シリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800シリーズ

    KVK(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室
  • デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様) KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)

    KVK(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)グレーホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
  • サーモスタット式シャワー KF880Tシリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF880Tシリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタットユニット カクダイ

    サーモスタットユニット

    カクダイ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    弁仕様逆止弁最高温度(℃)出湯:45接続ねじG1/2入数6/箱商品タイプ壁付タイプ
  • (寒)サーモスタット式シャワー KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー

    KVK(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061

混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

サーモスタット